3210012960 Einlegeboden Spanplatte 1800x800 mm verz.
Einlegeboden Spanplatte 1800x800 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002538
Rubix:1097367
EAN:4026212047097




Technische Zusammenfassung
| Modell | mini-rack zusatzboden spanplatte 1800 x 800 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
Produktdetails : 3210012960 Einlegeboden Spanplatte 1800x800 mm verz.
Spanplattenboden für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack zusatzboden spanplatte 1800 x 800 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | spanplatte, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage