3210012740 Weitspannregal verz. GF 2200x1050x3000 mm Spanp.

Weitspannregal verz. GF 2200x1050x3000 mm Spanp.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900002455
Rubix:1097437
EAN:4026212058833
3210012740 Weitspannregal verz. GF 2200x1050x3000 mm Spanp.

Technische Zusammenfassung

Modellmini-rack (grundregal)
Breite2200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210012740 Weitspannregal verz. GF 2200x1050x3000 mm Spanp.


Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellmini-rack (grundregal)
Breite2200 mm
Länge1050 mm
Werkstoffsendzimirverzinkter stahl (rahmen) + spanplattenböden (spanplatte, natur)
Zolltarifcode94039010
1.416,60 exkl. MwSt.
/ Stück
1.685,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage