3210008940 Doppel-Steckregal 100 GF H2000xB1000xT2x400mm gr
Doppel-Steckregal 100 GF H2000xB1000xT2x400mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028115
Rubix:1099914
EAN:4026212101522




Technische Zusammenfassung
| Modell | doppel-steckregal meta clip 100 gf (fachlast 100 kg) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210008940 Doppel-Steckregal 100 GF H2000xB1000xT2x400mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 100 kg, doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | doppel-steckregal meta clip 100 gf (fachlast 100 kg) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | hochwertiger stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage