• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039320 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k

    3210039320 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005960
    Rubix:3247255
    brand logo

    Produktdetails : 3210039320 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.193,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.420,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210015500 Kragarmregal GF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L3210011965 Weitspannregal vzk 1700x400x2470 Spanp.3210011165 Zusatzebene für Z1 Regal 2450x926 m.Spanplatte3210009545 CLIP Vorsatztür 14 500 mm grau3210015545 Kragarmregal AF eins. 2500x1030x600 mm MULTI.L3210006405 Reifenregal Zusatzebene 1150 mm verzinkt3210014115 Ständer SR 8520 bl 3800x800 mm MULIPAL3210010175 Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Stahlböd.3610004350 Steckregal COMPACT GF 1850x750x300 vzk3210015465 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x500 mm MULTI.L3610004435 Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300vzk3210005995 Stecktrennblech 400x200mm 7035 f.40 mm Kante3210016385 Doppelfuß KR IPE1402x400 RAL50103210010705 Weitspannregal GR 3000x2500x800mm Spanplat.3210013020 Einlegeboden Stahlpaneel 1800x800 mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap