Regal Schulte Lagertechnik 9900003910
Steckregal dop. GR 150 kg2500x1000x2x500mm RAL7035
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003910
Rubix:1100714
EAN:4004514208361
Produktdetails : 3210004405 Steckregal dop. GR 150 kg 2500x1000x2x500mm RAL7035
Doppel-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 150 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) • Zweiseitig nutzbar Hinweis: Regale baulich fest miteinander verbunden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 2 x 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
613,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
730,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


