3210007810 Steckregal CL V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Steckregal CL V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900017670
Rubix:1107668
EAN:4026212281620



Produktdetails : 3210007810 Steckregal CL V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | cl v150 af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
