3210001190 Steckregal AR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz

Steckregal AR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003241
Rubix:1100509
EAN:4004514203311
3210001190 Steckregal AR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz

Produktdetails : 3210001190 Steckregal AR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz


Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 330 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 330 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
229,54 exkl. MwSt.
/ Stück
273,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage