STECKNUSS 1/2-TX 50 Stecknuss mit Antrieb 1/2'' und TX 50 Bit

Stecknuss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:553929
Rubix:3899549
Hersteller:Stecknuss TX50
EAN:4048962379938
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packung1
Größe1/2 ''
Länge55 mm

Produktdetails : STECKNUSS 1/2-TX 50 Stecknuss mit Antrieb 1/2'' und TX 50 Bit


Zubehör zur Verarbeitung von fischer UltraCut Betonschrauben.
• Perfekter Sitz in der Schraube • Für hohe Drehmomente • Ideal für das Setzen mit Akkuschlagschraubern Die fischer Stecknuss ist für die schnelle und einfache Installation der fischer UltraCut Betonschraube mithilfe eines handelsüblichen Schlagschraubers geeignet.

Stärken

• Lange Lebensdauer bei hoher Drehmomentbelastung • Optimierte Wandstärke für sicheres Arbeiten bei hohen Belastungen • Verwendung auf 1/2" Ratschen oder Akkuschlagschraubern • Die Stecknuss ist in verschiedenen Ausführungen für die fischer UltraCut Betonschrauben des Durchmesser 6 bis 14 erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Packung1
Größe1/2 ''
Länge55 mm
26,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage