STECKNUSS SW13 HF38 Stecknuss SW13 HF38 (für US SW13)

Stecknuss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:577328
Rubix:3899942
Hersteller:Stecknuss SW13 HF 38
EAN:4048962559033
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packung1
Größe1/2 ''
Länge38 mm

Produktdetails : STECKNUSS SW13 HF38 Stecknuss SW13 HF38 (für US SW13)


Zubehör zur Verarbeitung von fischer UltraCut Betonschrauben.
• Passgenau für die fischer FBS II 6 R • Fester Halt der Schraube in der Nuss dank Federklemmung • Ideal für das Setzen mit Akkuschlagschraubern Die fischer Stecknuss ist für die schnelle und einfache Installation der fischer UltraCut Betonschraube mithilfe eines handelsüblichen Schlagschraubers geeignet.

Stärken

• Lange Lebensdauer bei hoher Drehmomentbelastung • Optimierte Wandstärke für sicheres Arbeiten bei hohen Belastungen • Verwendung auf 1/2" Ratschen oder Akkuschlagschraubern • Die Stecknuss ist in verschiedenen Ausführungen für die fischer UltraCut Betonschrauben des Durchmesser 6 bis 14 erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Packung1
Größe1/2 ''
Länge38 mm
39,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage