Referenzen
Norgren:234130900
Rubix:70732
Hersteller:234130900


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickelter stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-type quick connector (234 series, nominal ø 7.8 mm) |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Produktdetails : 234130900 Stecknippeltülle I9
▪ Einzelabsperrung: Der Stecker in Durchgangsausführung, die Kupplung schließt sofort, sobald die Verbindung getrennt wird. Die ideale Lösung zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
▪ Einhändige Bedienung
▪ Geringer Druckverlust
▪ Hoher Durchfluss
▪ Einhändige Bedienung
▪ Geringer Druckverlust
▪ Hoher Durchfluss
STECKNIPPELTUELLE I9
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickelter stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-type quick connector (234 series, nominal ø 7.8 mm) |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Profil | europäisches industrieprofil (austauschbar mit rectus 25/26, cejn 320, legris 25/26) |
| Anschluss 2 | hose barb (inner ø 9 mm) |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen