M/P24120B/4 Stecker 30 DIN/A L+F kleiner gleich 24VDC
Stecker 30 DIN/A L+F kleiner gleich 24VDC
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M/P24120B/4
Rubix:289091
Hersteller:M/P24120B/4


Technische Zusammenfassung
| Typ | m/p24120b/4 stecker 30 din/a l+f kleiner gleich 24vdc |
|---|
Produktdetails : M/P24120B/4 Stecker 30 DIN/A L+F kleiner gleich 24VDC
STECKER 30 DIN/A L+F =< 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | m/p24120b/4 stecker 30 din/a l+f kleiner gleich 24vdc |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort