Referenzen
SMC:KQ2R06-08A1
Rubix:3032316
Hersteller:KQ2R06-08A1

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannhülse, auslösetaste);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
Produktdetails : KQ2R06-08A1 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen entriegelt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange, um eine geringe Entriegelungskraft für ein einfaches Entfernen der Schläuche zu gewährleisten.
Stärken
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannhülse, auslösetaste);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Länge | 31,6 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Fluidtyp | luft, wasser |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort