8112900760 Stauchkopfnägel 30mm zn, 0° für M18CN18GS VE 5.000

Stauchkopfnägel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8112900760
Rubix:3230961
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ18 ga

Produktdetails : 8112900760 Stauchkopfnägel 30mm zn, 0° für M18CN18GS VE 5.000


Stauchkopfnagel 18 GA

Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,05 mm
• Nagelstärke 1,25 mm
• Winkel 0°

  • Passend für M18 FN18GS

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ18 ga
    17,60 exkl. MwSt.
    / Packung
    20,94 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage