8112900885 Stauchkopfnägel 1,35x1,61x45mm zn,20° für M18FN16GA VE 2.000
Stauchkopfnägel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112900885
Rubix:3230949
Produktdetails : 8112900885 Stauchkopfnägel 1,35x1,61x45mm zn,20° für M18FN16GA VE 2.000
Stauchkopfnagel 16 GA
Passend für M18 CN16GA und M18 FN16GA
Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,35 mm
• Nagelstärke 1,61 mm
• Winkel 20°
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 16 ga |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
34,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

