5L900 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:5L0900
Rubix:1360788
EAN:4010858661946
5L900 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil5l
Länge2286 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L900 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht363 g
Profil5l
Länge2286 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,22 exkl. MwSt.
/ Stück
106,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen