5L880 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:5L0880
Rubix:1360760
EAN:4010858661922

Technische Zusammenfassung
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 2235 mm |
| Typ | 5l880 (conti) keilriemen roflex garden contitech |
Produktdetails : 5L880 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 355 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Länge | 2235 mm |
| Typ | 5l880 (conti) keilriemen roflex garden contitech |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage