5L710 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:5L0710
Rubix:1360644
EAN:4010858661755
5L710 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil5l
Länge1803 mm
Typ5l710 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L710 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht287 g
Profil5l
Länge1803 mm
Typ5l710 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,53 exkl. MwSt.
/ Stück
69,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage