4L790 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:4L0790
Rubix:1360642
EAN:4010858661137

Technische Zusammenfassung
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 2007 mm |
| Typ | 4l790 (conti) keilriemen roflex garden contitech |
Produktdetails : 4L790 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 219 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Länge | 2007 mm |
| Typ | 4l790 (conti) keilriemen roflex garden contitech |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen