3L260 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:3L0260
Rubix:1360535
EAN:4010858660109
3L260 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil3l
Länge660 mm
Typ3l260 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3L260 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Profil3l
Länge660 mm
Typ3l260 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,65 exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage