Referenzen
Gates:3L610K 6761 POWERATED
Rubix:1419463
Hersteller:84236761
EAN:5412571032444

Produktdetails : 3L6761 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 1549 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
