338.4X350X10.7 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49038889
Rubix:3515444
Hersteller:PU83 350,00 338,40 10,70 V167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 338,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 338.4X350X10.7 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 338,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen