170X200X15 CASS T3 FKM 75 585 NBR 75-IV- 170X200X15/16 Kassette -Iv- 75Fkm595
Kassettendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12019084
Rubix:2327778
Hersteller:12019084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 CASS T3 FKM 75 585 NBR 75-IV- 170X200X15/16 Kassette -Iv- 75Fkm595
Die Kompletteinheit besteht aus einem Simmerring und einer unverlierbaren Gegenlaufstelle. Sie wirkt gegen extreme Schmutzbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 367,85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | fkm 585/ nbr 106200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.966,59 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
9.480,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen