Referenzen
Leuze electronic:BCL 300I OL 100 D H
Rubix:3880871
Hersteller:50116184

Produktdetails : BCL 300I OL 100 D H Stationärer Barcodeleser
Sonderausführung: Heizung; Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 80 ... 680 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 125 mm x 58 mm x 110 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel; Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Sonderausführung: Heizung; Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 80 ... 680 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 125 mm x 58 mm x 110 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel; Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.674,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.372,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
