HT46C/2N Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT46C/2N
Rubix:3880956
Hersteller:50132578
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT46C/2N Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
177,00 exkl. MwSt.
/ Stück
210,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage