PRK5B/PX-200-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK5B/PX-200-M8
Rubix:3883949
Hersteller:50153358

Produktdetails : PRK5B/PX-200-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,02 ... 6,5 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 6,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
