Referenzen
Fischer:520593
Rubix:2982413
Hersteller:FIS UMR
EAN:4048962169386
Produktdetails : FIS ULTRA MIXER RED Statikmischer
Statikmischer für fischer Injektionskartuschen der Größe 585 ml und 1500 ml. Für sicheres Mischen der 2-Komponenten.
• Sorgt für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen
• Verwendung mit Verlängerungsschlauch Durchmesser 9 mm und 15 mm möglich
• Mit Schraubanschluss passend zur Kartusche
Der fischer Statikmischer FIS UMR wird auf fischer Injektionskartuschen der Größe 585 und 1500 ml aufgeschraubt und sorgt beim Auspressen der Kartusche für ein sicheres, homogenes Vermischen der zwei Mörtelkomponenten.
Funktion:
• Beim Auspressen werden die beiden Einzelkomponenten des Injektionsmörtels durch den Statikmischer gepresst und dabei aktiviert
• Die Mischwendel sorgt dabei für die gleichmäßige Durchmischung von Mörtel und Härter
• Verwenden Sie keine Statikmischer ohne Mischwendel!
Stärken
• Die fischer Statikmischer sind optimal auf die fischer Injektionsmörtel abgestimmt
• Der Statikmischer sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten und ermöglicht somit eine sichere Anwendung der fischer Injektionsmörtel
Anwendungen
• Durchmischung und Aktivierung der fischer Injektionsmörtel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ultra mixer red |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,86 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
