Referenzen
INA:GIHRK70-DO-A
Rubix:12707
Hersteller:0066307900000
EAN:4012802523232


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 154 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIHRK 70-DO-A (INA) Gelenkkopf INA
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmvorrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitfläche
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 232x154x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8810 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Kopfdurchmesser | 154 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
484,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen