Referenzen
Dichtomatik:67188141
Rubix:3203740
Hersteller:N21 20,00 30,00 9,00 NB9055

Dokumente
Produktdetails : 20X30X9 N21 NBR 90 Nutring N21
Der Nutring N 21 hat ein symmetrisches Profil, das den Einsatz als Kolben- und Kolbenstangendichtung ermöglicht. Wir empfehlen, vorzugsweise das Profil SNI 24 einzusetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 21), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
