150X180X60 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 150 X 180 X 60 X 0 BI-NBR B4B246
Rubix:1791697
Hersteller:24070237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 60 mm |
Produktdetails : 150X180X60 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Dachmanschettensatz Reihe ES
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
| Zolltarifcode | 84849000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage