90X105X12.5 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39

Stangendichtung Hydraulik SNI39

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67068197
Rubix:2327898
Hersteller:67068197
90X105X12.5 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser105 mm
Höhe11,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 90X105X12.5 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39


Der Nutring SNI39 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einer asymmetrischen Bauform. Eine zweite Dichtkante unterstützt die Dichtfunktion des Nutringes SNI39. Durch die Synergie aus Geometrie und Werkstoff eignen sich diese Profile hervorragend bei extremen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser105 mm
Höhe11,5 mm
Werkstofftpu
Ausführungasymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 39), zweite dichtlippe (zl), geeignet für 1-seitige druckbelastung
HerkunftslandTW
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,47 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,69 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,97 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,91 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
2,80 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar