8110401270 Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25 ohne Akku Karton
Stangen-Kettensägen-Aufsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601727850
Rubix:3231329
Hersteller:601727850
EAN:4061792229518

Technische Zusammenfassung
| Typ | 01000577, 8110401270, 601727850 hochentaster-aufsatz ma-ms 25 ohne akku karton |
|---|
Produktdetails : 8110401270 Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25 ohne Akku Karton
Sichere Pflege der Bäume mit dem Stangen-Kettensägen-Aufsatz des Multifunktionssystems von Metabo, die All-in-One-Lösung für viele Gartenarbeiten
Zusammen mit dem Kombi-Akkusystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Umgebungen
Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für einen werkzeuglosen Wechsel von Aufsätzen
Präziser und kraftvoller Schnitt mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s
Eine Schaftverlängerung zur Vergrößerung der Reichweite um 88 cm ist als Zubehör erhältlich
Rückschlagarme Kette für gleichmäßige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Automatische Kettenschmierung für beste Sägeleistung bei minimalem Wartungsaufwand
Die Sägekette kann einfach gespannt und gewechselt werden
Stabiler Metallanschlag für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus den Baumkronen
Halbtransparenter Öltank, um die Menge an Kettenöl leicht zu kontrollieren und nachzufüllen
Robust im Einsatz durch den langlebigen Metallantrieb
Mit:
Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Führungsschiene 25 cm, Schutz für die Sägekette, Kombischlüssel
Zusammen mit dem Kombi-Akkusystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Umgebungen
Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für einen werkzeuglosen Wechsel von Aufsätzen
Präziser und kraftvoller Schnitt mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s
Eine Schaftverlängerung zur Vergrößerung der Reichweite um 88 cm ist als Zubehör erhältlich
Rückschlagarme Kette für gleichmäßige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Automatische Kettenschmierung für beste Sägeleistung bei minimalem Wartungsaufwand
Die Sägekette kann einfach gespannt und gewechselt werden
Stabiler Metallanschlag für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus den Baumkronen
Halbtransparenter Öltank, um die Menge an Kettenöl leicht zu kontrollieren und nachzufüllen
Robust im Einsatz durch den langlebigen Metallantrieb
Mit:
Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Führungsschiene 25 cm, Schutz für die Sägekette, Kombischlüssel
Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25
Hochentaster-Aufsatz für Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q
Werkzeugloser Aufsatzwechsel
Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
Automatische Kettenschmierung
Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
Lieferumfang: Aufsatz, Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Aufsatz, Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel
Stärken
Sichere Pflege der Bäume mit dem Stangen-Kettensägen-Aufsatz des Multifunktionssystems von Metabo, die All-in-One-Lösung für viele Gartenarbeiten|Zusammen mit dem Kombi-Akkusystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Umgebungen|Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für einen werkzeuglosen Wechsel von Aufsätzen|Präziser und kraftvoller Schnitt mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s|Eine Schaftverlängerung zur Vergrößerung der Reichweite um 88 cm ist als Zubehör erhältlich|Rückschlagarme Kette für gleichmäßige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen|Automatische Kettenschmierung für beste Sägeleistung bei minimalem Wartungsaufwand|Die Sägekette kann einfach gespannt und gewechselt werden|Stabiler Metallanschlag für optimale Führung und kraftsparendes Sägen|Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus den Baumkronen|Halbtransparenter Öltank, um die Menge an Kettenöl leicht zu kontrollieren und nachzufüllen|Robust im Einsatz durch den langlebigen Metallantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01000577, 8110401270, 601727850 hochentaster-aufsatz ma-ms 25 ohne akku karton |
|---|---|
| Länge | 1230 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
















