845562 Spitzhacke 3,2kg mit 3-Komponentenstiel
Spitzhacke mit rundem Loch und Drei-Komponenten-Stiel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:845562
Rubix:3240585
EAN:3660338080142

Dokumente
Produktdetails : 845562 Spitzhacke 3,2kg mit 3-Komponentenstiel
Gehärtete Spitzen.
Carbon-Stahl.
Drei-Komponenten-Stiel (900 x 49 mm).
In Frankreich hergestellt.
Carbon-Stahl.
Drei-Komponenten-Stiel (900 x 49 mm).
In Frankreich hergestellt.
Rundösen-Spitzhacke mit Stiel. Tri-Material Gewicht 3.205 kg
Technische Informationen
Attribute
| Griff | 900x49 |
|---|---|
| Gewicht | 3,205 kg |
| Breite | 56 mm |
| Länge | 540 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage