Referenzen
Spartex:890914
Rubix:3249978
EAN:3660338435867
Dokumente
Produktdetails : 890914 Schubkarre 100 l
Schubkarre mit Luftbereifung für alle Arbeiten.
Nutzlast 150 kg.
Kapazität 100 L, grün lackiert, Stärke 0,9 mm.
Quadratischer Boden, Trapezkante.
Solider 32-mm-Rahmen, hohe Festigkeit, ergonomisch und stabil. Ergonomischer Griff.
Vorderer verrippter Kasten für bessere Steifigkeit.
400 mm Raddurchmesser. Mit Kugellager, Metallfelge. Langlebiger profilierter Reifen.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 100 l |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort