VSVA-B-P53E-ZH-A1-1AC1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1AC1
Rubix:445271
Hersteller:547124
EAN:4052568186401

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-P53E-ZH-A1-1AC1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-ZH-A1-1AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 322,24 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage