VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
Rubix:445388
Hersteller:547241
EAN:4052568187576
VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht144,3 g
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
107,67 exkl. MwSt.
/ Stück
128,13 inkl. MwSt.