Referenzen
Rothenberger:2.5135
Rubix:1085922
Hersteller:2.5135
Produktdetails : 9752040100 Biegezange Standard 15mm Ø 54mm Radius
Biegezange Standard 15mm Ø 54mm Radius ROTHENBERGER
Rohrbiegezange Ausführung: Leichtbauweise mit einem festen und einem beweglichen Biegearm. Biegeradiusanzeige mit Gradskala von 0 bis 180° in 30°-Schritten und Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres. Beweglicher Biegearm mit Kunststoffgriff. Anwendung: Zum maßgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von weichem Kupfer-, Aluminium-, Weichstahl- und Messingrohr. Auch zum Biegen von sehr kurzen Rohren geeignet.
Rohrbiegezange Ausführung: Leichtbauweise mit einem festen und einem beweglichen Biegearm. Biegeradiusanzeige mit Gradskala von 0 bis 180° in 30°-Schritten und Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres. Beweglicher Biegearm mit Kunststoffgriff. Anwendung: Zum maßgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von weichem Kupfer-, Aluminium-, Weichstahl- und Messingrohr. Auch zum Biegen von sehr kurzen Rohren geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

