9752880001 Exzenter-Winkelbieger 100mm

Exzenter-Winkelbieger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:72340001, 9752880001
Rubix:1950325
Hersteller:9752880001
9752880001 Exzenter-Winkelbieger 100mm Gedore

Produktdetails : 9752880001 Exzenter-Winkelbieger 100mm


Exzenter-Winkelbieger 100mm Gedore
Exzenter-Winkelbieger Ausführung: Mit zwei doppelseitig verwendbaren Biegewerkzeugen: ein scharfkantiges mit dem Radius 4 mm und eins mit den Radien 15 und 25 mm. Winkel- und Längenanschlag sind stufenlos einstellbar. Mit Biegehebelverlängerung udn zur Montage auf der Werkbank geeignet. Anwendung: Für Biegungen von Flach-, Vierkant-, Rund- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°. Max. Biegeleistung: kalt mm warm mm Flachstahl EN 10058 (DIN 1017) 100 x 10 100 x 20 80 x 12 80 x 25 50 x 15 - Vierkantstahl EN 10059 (DIN 1014) 22 30 Rundstahl EN 10060 (DIN 1013) 25 30 Winkelstahl EN 10056-1 (DIN 1028) 100 x 10 100 x 12 Max. Biegeleistungen bezogen auf Abmessungen des Materials ST 37 bis zur Materialfestigkeit 370 N/mm². Hinweis: Sonderbiegewerkzeuge als Zubehör auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
1.438,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.711,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std