Referenzen
Gedore:241500
Rubix:1186040
Hersteller:1442007
EAN:4017981241502

Produktdetails : 241500 Rohrbiegezange 4,75-10 mm
Die Gedore Rohrbiegezange deckt Rohrdurchmesser von 4,75 bis 10 mm mit nur einem Werkzeug ab. Sie wurde für weiche Kupferrohre, NE-Metallrohre sowie dünnwandige Stahlrohre entwickelt und ermöglicht präzises Rohrbiegen bis 90°, wobei Verformungen wie Abflachungen oder Ovalisierung zuverlässig minimiert werden.
Eigenschaften:
Die Gedore Rohrbiegezange verfügt über zwei Biegematrizen: eine für Rohrdurchmesser von 4,75 bis 6 mm und eine weitere für 8 bis 10 mm. Dadurch entfällt der Werkzeugwechsel bei unterschiedlichen Rohrgrößen, was Arbeitsabläufe vereinfacht und die Effizienz bei Anwendungen mit mehreren Rohrdurchmessern erhöht.
Mit der Rohrbiegezange lassen sich Biegewinkel bis 90° erzielen, ohne das Risiko einer Beschädigung oder Verformung des Rohrs wesentlich zu erhöhen. Die glänzend vernickelte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Die ergonomischen, PVC-ummantelten Griffe sorgen für sicheren Halt und reduzieren die Ermüdung bei häufigem oder längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Mindest-Rohrdurchmesser: 4,75 mm (3/16")
• Maximaler Rohrdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Matrizenbereiche: 4,75–6 mm und 8–10 mm
• Maximaler Biegewinkel: 90°
• Gesamtlänge: 260 mm (10,2")
• Gewicht: 0,56 kg
• Oberflächenfinish: glänzend vernickelt
• Griffbeschichtung: PVC
Eigenschaften:
Die Gedore Rohrbiegezange verfügt über zwei Biegematrizen: eine für Rohrdurchmesser von 4,75 bis 6 mm und eine weitere für 8 bis 10 mm. Dadurch entfällt der Werkzeugwechsel bei unterschiedlichen Rohrgrößen, was Arbeitsabläufe vereinfacht und die Effizienz bei Anwendungen mit mehreren Rohrdurchmessern erhöht.
Mit der Rohrbiegezange lassen sich Biegewinkel bis 90° erzielen, ohne das Risiko einer Beschädigung oder Verformung des Rohrs wesentlich zu erhöhen. Die glänzend vernickelte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Die ergonomischen, PVC-ummantelten Griffe sorgen für sicheren Halt und reduzieren die Ermüdung bei häufigem oder längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Mindest-Rohrdurchmesser: 4,75 mm (3/16")
• Maximaler Rohrdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Matrizenbereiche: 4,75–6 mm und 8–10 mm
• Maximaler Biegewinkel: 90°
• Gesamtlänge: 260 mm (10,2")
• Gewicht: 0,56 kg
• Oberflächenfinish: glänzend vernickelt
• Griffbeschichtung: PVC
Stärken
• Zwei wendbare Biegematrizen in einem Werkzeug für unterschiedliche Rohrdurchmesser
• Präzises Rohrbiegen bis 90° an dünnwandigen Rohren bei reduziertem Verformungsrisiko
• Glänzend vernickelte Ausführung für hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer
• PVC-ummantelte Griffe für ergonomisches Arbeiten und geringere Ermüdung bei regelmäßigem Einsatz
• Kompakte, leichte Bauweise für optimale Handhabung und einfachen Transport auf der Baustelle oder im Betrieb
• Präzises Rohrbiegen bis 90° an dünnwandigen Rohren bei reduziertem Verformungsrisiko
• Glänzend vernickelte Ausführung für hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer
• PVC-ummantelte Griffe für ergonomisches Arbeiten und geringere Ermüdung bei regelmäßigem Einsatz
• Kompakte, leichte Bauweise für optimale Handhabung und einfachen Transport auf der Baustelle oder im Betrieb
Anwendungen
Die Gedore Rohrbiegezange eignet sich insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Klimatechnik (SHK), bei denen Kupferrohre gängiger Durchmesser präzise gebogen werden müssen. Auch in der industriellen Instandhaltung wird sie zum Biegen von Hydraulikleitungen mit kleinen Durchmessern sowie von Schmierleitungen aus NE-Metallen eingesetzt.
Im Automobilbereich und in der Feinmechanik eignet sich das Werkzeug zum Formen dünnwandiger Bremsleitungen aus Stahl, sowohl in der Werkstatt als auch bei Montagearbeiten in der Serienfertigung. Darüber hinaus bietet die Rohrbiegezange eine praktische Lösung für Installationen von Gas-, Druckluft- und Wasserleitungen, wenn präzise 45°- oder 90°-Biegungen auch bei beengten Platzverhältnissen erforderlich sind.
Im Automobilbereich und in der Feinmechanik eignet sich das Werkzeug zum Formen dünnwandiger Bremsleitungen aus Stahl, sowohl in der Werkstatt als auch bei Montagearbeiten in der Serienfertigung. Darüber hinaus bietet die Rohrbiegezange eine praktische Lösung für Installationen von Gas-, Druckluft- und Wasserleitungen, wenn präzise 45°- oder 90°-Biegungen auch bei beengten Platzverhältnissen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Gewicht | 580 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen