Referenzen
Bosch Rexroth:R190235200
Rubix:108310

Produktdetails : R-1902-352-00 Laufrollenwagen
LAUFROLLENWAGEN AL LWA-052-SNS-FS-E-0
Laufrollenwagen 52-SH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3442 g |
|---|---|
| Typ | boshrex r190235200 linearlager |
| Länge | 205 mm |
| Breite | 155 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
581,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
