LFSR32-300/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Laufrollentragschiene gebogen
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFSR32-300/90-ST
Rubix:25887
Hersteller:0096281770000

Produktdetails : LFSR32-300/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Typ | lfsr32-300/90-st laufrollentragschiene gebogen |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.397,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.662,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
