Referenzen
Facom:R.151B
Rubix:3475985
EAN:3662424073267

Produktdetails : R.151B Umschaltknarre 1/4
Die originale 1/4"-Ratsche Facom R.151B ist ein kompakt ausgelegtes Handwerkzeug für professionelle Verschraubungsarbeiten in Wartung und Montage. Sie ermöglicht ein präzises und gleichmäßiges Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen und richtet sich an Anwender, die auf zuverlässige, langlebige Qualitätswerkzeuge setzen. Die hochwertige Konstruktion sorgt für exakte Handhabung und eine einfache, zeitsparende Wartung.
Eigenschaften:
Die 1/4"-Ratsche Facom R.151B verfügt über einen feinverzahnten 72-Zahn-Mechanismus, der einen Rückholwinkel von nur 5 Grad ermöglicht – ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen. Der Drehrichtungswechsel erfolgt komfortabel über eine drehbare Umschaltkappe und erlaubt ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der ultrakompakte Ratschenkopf verbessert die Zugänglichkeit erheblich.
Der ergonomische, einteilige Griff aus Elastomer bietet eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen gängige Werkstattmedien und Lösungsmittel wie SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil oder Kerosin. Eine integrierte Aufhängebohrung ermöglicht den sicheren Einsatz bei Arbeiten in der Höhe. Die Wartung wird durch das Ersatzteilset R151B-KIT vereinfacht und trägt zu einer langen Lebensdauer der Ratsche bei. Die satinierte Chromoberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und unterstreicht die professionelle Optik.
Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 5°
• Anzahl Zähne: 72
• Griff: einteilig, Elastomer
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Umschaltsystem: drehbarer Umschaltknopf
• Aufhängebohrung: ja, für Arbeiten in der Höhe
• Steckschlüssel-Verriegelung: ja
Normen:
• DIN 3122: Deutsche Norm für Qualität und Sicherheit von Handratschen
• ISO 3315: Internationaler Standard für Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Steckschlüsselwerkzeugen
Eigenschaften:
Die 1/4"-Ratsche Facom R.151B verfügt über einen feinverzahnten 72-Zahn-Mechanismus, der einen Rückholwinkel von nur 5 Grad ermöglicht – ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen. Der Drehrichtungswechsel erfolgt komfortabel über eine drehbare Umschaltkappe und erlaubt ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der ultrakompakte Ratschenkopf verbessert die Zugänglichkeit erheblich.
Der ergonomische, einteilige Griff aus Elastomer bietet eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen gängige Werkstattmedien und Lösungsmittel wie SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil oder Kerosin. Eine integrierte Aufhängebohrung ermöglicht den sicheren Einsatz bei Arbeiten in der Höhe. Die Wartung wird durch das Ersatzteilset R151B-KIT vereinfacht und trägt zu einer langen Lebensdauer der Ratsche bei. Die satinierte Chromoberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und unterstreicht die professionelle Optik.
Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 5°
• Anzahl Zähne: 72
• Griff: einteilig, Elastomer
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Umschaltsystem: drehbarer Umschaltknopf
• Aufhängebohrung: ja, für Arbeiten in der Höhe
• Steckschlüssel-Verriegelung: ja
Normen:
• DIN 3122: Deutsche Norm für Qualität und Sicherheit von Handratschen
• ISO 3315: Internationaler Standard für Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Steckschlüsselwerkzeugen
Stärken
• Hohe Präzision: 72-Zahn-Mechanismus mit 5° Rückholwinkel für feine Verschraubungsarbeiten
• Hoher Bedienkomfort: ergonomischer Elastomergriff für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Extreme Widerstandsfähigkeit: beständig gegen Abrieb und aggressive Werkstattmedien
• Erhöhte Sicherheit: integrierte Aufhängebohrung für sicheres Arbeiten in der Höhe
• Kompakte Bauweise: schlanker Ratschenkopf für optimale Zugänglichkeit in engen Bereichen
• Hoher Bedienkomfort: ergonomischer Elastomergriff für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Extreme Widerstandsfähigkeit: beständig gegen Abrieb und aggressive Werkstattmedien
• Erhöhte Sicherheit: integrierte Aufhängebohrung für sicheres Arbeiten in der Höhe
• Kompakte Bauweise: schlanker Ratschenkopf für optimale Zugänglichkeit in engen Bereichen
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung: Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen
• Kfz- und Fahrzeugtechnik: Schraubarbeiten an Pkw, Motorrädern und Werkstattausrüstung
• Luft- und Raumfahrt: Präzisionsmontage und Wartung sensibler mechanischer Komponenten
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau: Montage von Metallkonstruktionen und technische Instandhaltung
• Produktionsanlagen: Einstell-, Austausch- und Reparaturarbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang
• Kfz- und Fahrzeugtechnik: Schraubarbeiten an Pkw, Motorrädern und Werkstattausrüstung
• Luft- und Raumfahrt: Präzisionsmontage und Wartung sensibler mechanischer Komponenten
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau: Montage von Metallkonstruktionen und technische Instandhaltung
• Produktionsanlagen: Einstell-, Austausch- und Reparaturarbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 121,2 mm |
| Durchmesser | 24,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 75 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage