Rolle für Transport Blickle LS-GSPO 150K-35-ST-RI4, Tragfähigkeit: 2500 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-GSPO 150K-35-ST-RI4
Rubix:154632
Hersteller:706507
EAN:4047526706500




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 55 mm |
Produktdetails : LS-GSPO 150K-35-ST-RI4 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie GSPO
- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8580 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 55 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 205 mm | |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
670,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen