LSFN-GST 302K Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LSFN-GST 302K
Rubix:1330670
Hersteller:755370
EAN:4047526079642




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1800 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 80 mm |
Produktdetails : LSFN-GST 302K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LSFN
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie GST
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1800 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| 395 mm | |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.511,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.798,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage