BSD-GTH 504K Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BSD-GTH 504K
Rubix:1323990
Hersteller:759457
EAN:4047526093396



Produktdetails : BSD-GTH 504K Bockrolle
Gehäuse: Serie BSD
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rot
Rad: Serie GTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 204000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 10000 kg |
| Raddurchmesser | 500 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 630 mm | |
| 2x150 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.652,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.916,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
