3110011725 Rollschrank 150 kg 575x660 mm 4 Schubladen

Rollschrank 150 kg 580x690 mm 4 Schubladen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000527
Rubix:1101265
EAN:4035694003965
3110011725 Rollschrank 150 kg 575x660 mm 4 Schubladen

Produktdetails : 3110011725 Rollschrank 150 kg 575x660 mm 4 Schubladen


Rollschrank, 4 Schubladen • Verschließbar mittels Zylinderschloss • Schubladen: mit Rollenführung und Auszugsperre • Traglast je Schublade: 25 kg • Arbeitsplatte: Buchensperrholz, 3-seitige Umrandung • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit EasySTOP • Reifen: thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm • Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Technische Informationen


Attribute
635,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
756,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage