3110011720 Rollschrank 150 kg 575x660 mm

Rollschrank 150 kg 580x690 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000526
Rubix:1101248
EAN:4035694003941
3110011720 Rollschrank 150 kg 575x660 mm

Produktdetails : 3110011720 Rollschrank 150 kg 575x660 mm


Rollschrank, 1 Flügeltür • Verschließbar mittels Zylinderschloss • Böden 1 fest, 2 verstellbar • Traglast je Boden: 30 kg • Arbeitsplatte: Buchensperrholz mit 3-seitiger Umrandung • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit EasySTOP • Reifen: thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm • Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Technische Informationen


Attribute
433,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage