LHZ-ALTH 127K-FI Lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LHZ-ALTH 127K-FI
Rubix:1326084
Hersteller:754656
EAN:4047526083045




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
Produktdetails : LHZ-ALTH 127K-FI Lenkrolle
Gehäuse: Serie LHZ
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie ALTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 750 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage