LH-PO 175K-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-PO 175K-FI-FA
Rubix:222499
Hersteller:742971
EAN:4047526021481
LH-PO 175K-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-PO 175K-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
220 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
178,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

Radbreite

50 mm