Rolle für Transport Blickle LER-VPP 200G-FI-SG, Tragfähigkeit: 205 kg

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätzlicher Kug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LER-VPP 200G-FI-SG
Rubix:221429
Hersteller:658476
EAN:4047526658472
LER-VPP 200G-FI-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Fix
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LER-VPP 200G-FI-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2900 g
Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A80 Shore
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,08 exkl. MwSt.
/ Stück
108,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (48)