LK-POW 125K-3-FI-FK Lenkrolle mit Stop-Fix

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Gummi-Zwischenring, geräuscharm, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-POW 125K-3-FI-FK
Rubix:223803
Hersteller:624601
EAN:4047526624606
LK-POW 125K-3-FI-FK Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit220 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-POW 125K-3-FI-FK Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POW

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe weiß
  • lärmdämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi, Farbe rot

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1610 g
Tragfähigkeit220 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite35 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
155 mm
35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
60,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser